入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | ダブルシールド |
ボア径 | 70 mm |
ボア公差 | + 0 / -0.015 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 23,400ポンド |
潤滑 | ポリレックスEM |
マックス。 RPM | 4,600 |
外径 | 150 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.018 mm |
シールド材 | プレス鋼 |
静的負荷容量 | 15,300ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 63.5 mm |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8482105052 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63207ZZC3 / L627 | 27 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 5,750ポンド | 9,800 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,450ポンド | ¥12,182 | |
63208ZZC3 / L627 | 30.2 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 6,550ポンド | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,000ポンド | ¥13,506 | |
63209ZZC3 / L627 | 30.2 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350ポンド | 7,800 | 85 mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600ポンド | ¥15,905 | |
63210ZZC3 / L627 | 30.2 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,900ポンド | 7,100 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200ポンド | ¥18,315 | |
63214ZZC3 / L627 | 39.7 mm | 70 mm | + 0 / -0.015 mm | 14,000ポンド | 5,100 | 125 mm | + 0 / -0.018 mm | 9,900ポンド | ¥50,898 | |
63307ZZC3 / L627 | 34.9 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,500ポンド | 8,800 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,300ポンド | ¥15,465 | |
63308ZZC3 / L627 | 36.5 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 9,150ポンド | 7,800 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,400ポンド | ¥20,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。