NOVAFLEX 6507NB-300X50 醸造所ホース 250 psi 50 フィート 3.98 インチ OD
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 飲料用ホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、USDA、3-A |
申し込み方法 | ぬれました |
曲げ半径 | 18 " |
色 | レッド |
カバー材質 | EPDM |
内部径 | 3" |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 3-63 / 64」 |
強化 | らせん付きマルチプライポリコード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏240度 |
チューブ材質 | ホワイトクロロブチル |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 137.16 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6507NB-100X100 | 4" | 1" | 100ft。 | 1.5 " | ¥866,249 | |
6507NB-150X50 | 5" | 1.5 " | 50ft。 | 2" | ¥543,978 | |
6507NB-150X100 | 5" | 1.5 " | 100ft。 | 2" | ¥977,706 | |
6507NB-200X100 | 7" | 2" | 100ft。 | 2-57 / 64」 | ¥1,296,806 | |
6507NB-300X100 | 18 " | 3" | 100ft。 | 4-51 / 64」 | ¥1,914,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。