NOVAFLEX 6507NB-150X50 醸造所ホース 250 psi 50 フィート 2 インチ OD
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
アイテム価格 | 飲料用ホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、USDA、3-A |
申し込み方法 | ぬれました |
曲げ半径 | 5" |
色 | レッド |
カバー材質 | EPDM |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 2" |
強化 | らせん付きマルチプライポリコード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏240度 |
チューブ材質 | ホワイトクロロブチル |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6507NB-100X100 | 4" | 1" | 100ft。 | 1.5 " | ¥866,249 | |
6507NB-150X100 | 5" | 1.5 " | 100ft。 | 2" | ¥977,706 | |
6507NB-200X100 | 7" | 2" | 100ft。 | 2-57 / 64」 | ¥1,296,806 | |
6507NB-300X50 | 18 " | 3" | 50ft。 | 3-63 / 64」 | ¥1,086,650 | |
6507NB-300X100 | 18 " | 3" | 100ft。 | 4-51 / 64」 | ¥1,914,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。