NOVAFLEX 6507NB-16-10 飲料ホース 赤 1 インチ ID 10 フィート 250 psi
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 飲料用ホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 |
申し込み方法 | ぬれました |
曲げ半径 | 4" |
色 | レッド |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | EPDM |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 1" |
長さ | 10ft。 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 1.5 " |
強化 | 複数層のタイヤコード、デュアルモノフィラメントヘリックス |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏240度 |
チューブ材質 | ホワイトクロロブチル |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
モデル | エージェンシーコンプライアンス | 曲げ半径 | 色 | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505-32-10-TR | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 7" | パープル | 2" | 10ft。 | 2-57 / 64」 | ¥285,464 | |
6507NB-32-10 | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 | 8" | レッド | 2" | 10ft。 | 2-57 / 64」 | ¥199,873 | |
6507NB-48-10 | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 | 9" | レッド | 3" | 10ft。 | 3-63 / 64」 | ¥315,265 | |
6505-40-20-CE | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 10 " | パープル | 2.5 " | 20ft。 | 3-9 / 32」 | ¥352,050 | |
6507NB-24-10 | FDA、USDA、3-A証明書番号11376 | 5" | レッド | 1.5 " | 10ft。 | 2" | ¥159,619 | |
6505-24-10-TR | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 5" | パープル | 1.5 " | 10ft。 | 2" | ¥225,205 | |
6505-24-20-CE | FDA、USDA、3-A証明書番号1803 | 5" | パープル | 1.5 " | 20ft。 | 2" | ¥317,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。