NOTRAX 990 抗疲労マット 長さ 5 フィート x 幅 3 フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールスポンジ |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | 滑り止め、人間工学 |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | ラバートップラミネート |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 1" |
重量 | 18.5ポンド |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 4016100000 |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
990 | ブラック | ¥54,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。