入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカー、ワイヤースリーブ |
色 | レッド |
材料 | PermaSleeve(R)ポリオレフィン |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 12.19 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | ロールあたりのラベル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3PS-500-2-BK | ブラック | - | - | - | ¥211,407 | ||
3PS-187-2-BK | ブラック | - | - | - | ¥527,905 | ||
3PS-750-2-YL-S-2 | イエロー | - | - | - | ¥54,113 | ||
3PS-750-2-YL-S | イエロー | - | - | - | ¥54,814 | ||
3PS-750-2-WT-S-2 | ホワイト | - | - | - | ¥54,113 | ||
3PS-750-2-WT-S | ホワイト | - | - | - | ¥54,814 | ||
3PS-750-2-VT-S | バイオレット | - | - | - | ¥54,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。