APPROVED VENDOR U24210.025.0200 ストーブボルト 丸型 1/4-20×2L 100PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 7 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.472 " |
頭の高さ | 0.175 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 9/32 |
長さ | 2" |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70-100 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | 0- + 375 F |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 11.6 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。