NOTRAX 835R0375BU 配電盤マット ブルー 3 フィート x 75 フィート
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
アイテム価格 | 配電盤マット |
抗疲労 | いいえ |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 青 |
耐火性/難燃性 | 難燃剤 |
長さ | 75ft。 |
マットの電気抵抗 | 非導電性 |
マット表面パターン | スムーズ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 103.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
835R0375BL | ブラック | ¥431,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。