NOTRAX 620S0310BY 疲労防止排水ランナー 黒/黄 3 x 10
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労排水ランナー |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 0 |
色 | 黒と黄色の境界線 |
平方あたりの排水穴フォート | 18 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | アンチスリップ |
マットランプ素材 | ビニール |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | PVC |
排水穴の形状 | サークル |
排水穴のサイズ | 直径0.875インチ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1" |
UPC | 662641805620 |
安全な溶接 | いいえ |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 28.12 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マット表面パターン | バッキング材 | 色 | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 平方あたりの排水穴フォート | エッジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620S0035BY | 排水穴 | - | 黒と黄色の境界線 | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 面取り | ¥81,153 | ||
620S3060BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3ランプ | ¥52,328 | ||
620S4272BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 3 '6」 | 18 | 3ランプ | ¥75,118 | ||
620S3636BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 4ランプ | ¥47,164 | ||
620S3696BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 4ランプ | ¥111,840 | ||
620S3096BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3ランプ | ¥81,872 | ||
620S0035BL | 排水穴 | - | ブラック | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 面取り | ¥73,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。