NOTRAX 620S0035BL 抗疲労排水マット ブラック 3 x 5 フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労排水マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 0 |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
平方あたりの排水穴フォート | 18 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットのプロパティ | アンチスリップ |
マットランプ素材 | ビニール |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | PVC |
排水穴の形状 | サークル |
排水穴のサイズ | 直径0.875インチ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1" |
UPC | 662641811652 |
安全な溶接 | いいえ |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 13.77 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マット表面パターン | バッキング材 | 色 | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 平方あたりの排水穴フォート | エッジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620S0035BY | 排水穴 | - | 黒と黄色の境界線 | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 面取り | ¥81,153 | ||
620S0310BY | 排水穴 | - | 黒と黄色の境界線 | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 面取り | ¥130,970 | ||
620S3060BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3ランプ | ¥52,328 | ||
620S4272BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 3 '6」 | 18 | 3ランプ | ¥75,118 | ||
620S3636BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 4ランプ | ¥47,164 | ||
620S3696BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 3ft。 | 18 | 4ランプ | ¥111,840 | ||
620S3096BL | ダイヤモンドプレート | - | ブラック | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3ランプ | ¥81,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。