NOTRAX 470S3660BL-RS 抗疲労マット 3 x 5 フィート ブラック ラバー
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 泡 |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 滑らかな大理石 |
材料 | ラバー |
表面材質 | SBRゴム |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 8.53 |
船高(cm) | 99.57 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッキング材 | 色 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470S2436BL-RS | 泡 | ブラック | 抗疲労マット | 3ft。 | 滑らかな大理石 | ラバー | 2ft。 | ¥23,007 | ||
470S2436BU-RS | 泡 | 青 | 抗疲労マット | 3ft。 | 滑らかな大理石 | ラバー | 2ft。 | ¥23,007 | ||
470S3660BU-RS | 泡 | 青 | 抗疲労マット | 5ft。 | 滑らかな大理石 | ラバー | 3ft。 | ¥52,842 | ||
470S0312BL-RS | 泡 | ブラック | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 滑らかな大理石 | ラバー | 3ft。 | ¥112,941 | ||
470S0312BU-RS | 泡 | 青 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 滑らかな大理石 | ラバー | 3ft。 | ¥118,553 | ||
470S0312GY | 独立気泡ビニールフォーム | グレー | 抗疲労マット | 12ft。 | マーブル | ラバートップ/独立気泡フォームベース | 3ft。 | ¥103,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。