入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バケットトゥースプラウボルト |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
頭の角度 | 60度 |
頭径 | 1.121 " |
頭の高さ | 0.414 " |
ヘッド形式 | #7ロックキー付き |
キーの高さ | 0.363 " |
長さ | 2.25 " |
材料 | 合金鋼 |
抗張力 | SAE J 429 PSI |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | 皿座ぐり |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。