NOTRAX 415R0024BY 抗疲労マット ブラック/イエロー 60 x 2 フィート ペブル
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ペブル |
材料 | ビニール |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3918102000 |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415R0036BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 60ft。 | ペブル | ビニール | 3ft。 | ¥176,899 | ||
415R0048BY | イエロー/ブラック | 抗疲労ランナー | 60ft。 | ペブル | ビニール | 4ft。 | ¥202,236 | ||
415S0312BL | ブラック | 抗疲労マット | 12ft。 | ペブル | ビニール | 3ft。 | ¥31,556 | ||
415S0023BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 3ft。 | エンボスペブル | PVCスポンジ | 2ft。 | ¥6,755 | ||
415S0035BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 5ft。 | エンボスペブル | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥17,558 | ||
415S0312BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | エンボスペブル | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥31,556 | ||
415R0036BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 60ft。 | エンボスペブル | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥197,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。