NOTRAX 415R0036BY アンチファティーグ ランナー 3 x 60 フィート 黒と黄色
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | エンボスペブル |
材料 | PVCスポンジ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 52.32 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415R0036BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 60ft。 | ペブル | ビニール | 3ft。 | ¥166,572 | ||
415R0048BY | イエロー/ブラック | 抗疲労ランナー | 60ft。 | ペブル | ビニール | 4ft。 | ¥196,490 | ||
415S0312BL | ブラック | 抗疲労マット | 12ft。 | ペブル | ビニール | 3ft。 | ¥31,556 | ||
415S0023BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 3ft。 | エンボスペブル | PVCスポンジ | 2ft。 | ¥5,977 | ||
415S0035BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 5ft。 | エンボスペブル | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥16,351 | ||
415S0312BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | エンボスペブル | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥31,556 | ||
415R0024BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 60ft。 | ペブル | ビニール | 2ft。 | ¥97,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。