NOTRAX 411R0324BL ドライエリアマット、ブラック、60 cm x 18.3 m サイズ
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
アイテム価格 | フロアマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | エンボスペブル |
材料 | PVC独立気泡フォーム |
サイズ | 60 cm x 18.3 m |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 28.51 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 39181090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411S0323BL | ブラック | 3ft。 | - | 2ft。 | ¥5,369 | ||
411S0335BL | ブラック | 5ft。 | - | 3ft。 | ¥12,012 | ||
411R0336BL | ブラック | 60ft。 | - | 3ft。 | ¥121,862 | ||
411R0348BL | ブラック | 60ft。 | - | 4ft。 | ¥154,126 | ||
411S0335BY | イエロー/ブラック | - | 91 cm x 150 cm | - | ¥7,492 | 見積依頼
| |
411R0336BY | イエロー/ブラック | - | 91 cm x 18.3 m | - | ¥192,811 | ||
411C0336BL | ブラック | - | リニアメーターあたり91cm | - | ¥5,050 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。