NOTRAX 406S0036BY 抗疲労マット、リブ付き、3 フィート X 6 フィート、厚さ 1/2 インチ、ブラック
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労マット |
船の重量(kg) | 7.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 材料 | バッキング材 | 色 | 表面材質 | 厚さ | 幅(Width) | エッジ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778S0034CY | PVC | PVCスポンジ | 桜の木 | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥53,086 | ||
778S0035CY | PVC | PVCスポンジ | 桜の木 | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥66,300 | ||
778S0034OK | PVC | PVCスポンジ | オークウッド | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥53,086 | ||
778S0035OK | PVC | PVCスポンジ | オークウッド | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥66,300 | ||
557S0033BL | ラバー | ラバー | ブラック | ラバー | 3 / 4 " | 3ft。 | インターロック | 抗疲労マット | ¥22,085 | ||
485S0023BL | - | 独立気泡ニトリルフォーム | ブラック | ビニール | 9 / 16 " | 2ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥19,373 | ||
485S0023yb | - | 独立気泡ニトリルフォーム | 黒と黄色の境界線 | ビニール | 9 / 16 " | 2ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥19,904 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。