NOTRAX 166S0035CH 屋内用ルーズレイカーペットマット、チャコール、90 cm x 150 cm サイズ
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
アイテム価格 | フロアマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ワッフル |
マット織り | ループパイル |
材料 | 十種競技(R) |
サイズ | 90 cm x 150 cm |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
UPC | 0662641755086 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 57050030 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | マット表面パターン | 材料 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166S0035BR | ブラウン | 5ft。 | ワッフル | 十種競技(R) | - | 3ft。 | ¥18,787 | ||
166S0046CH | チャコール | 6" | ワッフル | 十種競技(R) | - | 4ft。 | - | 見積依頼
| |
166S0046BR | ブラウン | 6" | ワッフル | 十種競技(R) | - | 4ft。 | ¥29,497 | ||
166S0023CH | チャコール | 3ft。 | 盛り上がったワッフル | 房状ポリプロピレン | - | 2ft。 | ¥8,117 | ||
166S0034CH | チャコール | 4ft。 | 盛り上がったワッフル | 房状ポリプロピレン | - | 3ft。 | - | 見積依頼
| |
166S0310CH | チャコール | 10ft。 | 盛り上がったワッフル | 房状ポリプロピレン | - | 3ft。 | ¥49,572 | ||
166S0410CH | チャコール | 10ft。 | 盛り上がったワッフル | 房状ポリプロピレン | - | 4ft。 | ¥65,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。