NOTRAX 131S0034BR カーペット敷き玄関マット ブラウン 3 x 4 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラウン |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 4ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | パイルをカット |
マット織り | パイルをカット |
材料 | 糸 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 5703300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131S0034CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥20,969 | ||
131S0035BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | 3ft。 | ¥25,344 | ||
131S0035CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | 3ft。 | ¥25,344 | ||
131S0036BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 3ft。 | ¥29,401 | ||
131S0036CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 3ft。 | ¥29,401 | ||
131S0046BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥40,882 | ||
131S0046CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥40,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。