入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファイバーディスク |
研磨材 | セラミック |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | ファイバ |
バッキングウェイト | X |
色 | オレンジ |
ディスク径 | 5" |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 10,000 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 非真空 |
船の重量(kg) | 0.95 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | グリット | 研磨材 | 研磨タイプ | マックス。 RPM | 取付穴サイズ | 真空穴の設計 | バッキング材 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623395002 | ファイバーディスク | 50 | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 12,000 | 5 / 8 " | 穴なし | ファイバ | 25 | ¥10,042 | ||
66623395003 | ファイバーディスク | 60 | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 12,000 | 5 / 8 " | 穴なし | ファイバ | 10 | ¥1,215 | ||
66623395009 | ファイバーディスク | 50 | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 11,000 | 7 / 8 " | 穴なし | ファイバ | 25 | ¥11,938 | ||
66623395011 | ファイバーディスク | 80 | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 11,000 | 7 / 8 " | 穴なし | ファイバ | 25 | ¥1,391 | ||
66623395019 | ファイバーディスク | 60 | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 10,000 | 7 / 8 " | 穴なし | ファイバ | 10 | ¥592 | ||
66623395022 | ファイバーディスク | 120 | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 10,000 | 7 / 8 " | 穴なし | ファイバ | 10 | ¥335 | ||
66623395027 | ファイバーディスク | 100 | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 8600 | 5 / 8 " | 穴なし | ファイバ | 10 | ¥1,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。