NORTON ABRASIVES 66623373760研磨ベルト1/2インチ幅x24インチ長さ80グリットPK5
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
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | ポリエステル |
バッキングウェイト | X |
色 | 青 |
グレード | M |
グリット | 80 |
長さ | 24 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 11.81 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グリット | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
66623373759 | 60 | 5 | ¥2,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。