入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | B |
色 | シャンパン |
ディスク径 | 6" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | 終了 |
グリット | 120 |
真空穴の設計 | 6穴 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | ディスク径 | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66261131461 | 5" | 150 | 穴なし | ¥15,385 | ||
66261131462 | 5" | 120 | 穴なし | ¥15,385 | ||
66261131478 | 6" | 150 | 穴なし | ¥20,051 | ||
66261131479 | 6" | 120 | 穴なし | ¥20,051 | ||
66261131496 | 5" | 120 | 5穴 | ¥15,157 | ||
66261131512 | 6" | 150 | 6穴 | ¥21,961 | ||
66261131495 | 5" | 150 | 5穴 | ¥15,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。