入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | J |
色 | ブラウン |
グレード | 極細 |
グリット | 320 |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | グリット | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261100920 | 9" | シリコンカーバイド | 防水紙 | C | グレー | 極細 | P320 | 11 " | 25 | ¥29,106 | ||
66261126333 | 9" | 酸化アルミニウム | 布 | J | ブラウン | 極細 | 280 | 11 " | 50 | ¥20,272 | ||
66261139364 | 9" | シリコンカーバイド | 防水紙 | A | グレー | 極細 | 320 | 11 " | 50 | ¥18,041 | ||
66261131627 | 9" | 酸化アルミニウム | ラテックス飽和紙 | B | ブラウン | 極細 | P280 | 11 " | 100 | ¥27,516 | ||
66261131626 | 9" | 酸化アルミニウム | ラテックス飽和紙 | B | ブラウン | 極細 | P320 | 11 " | 100 | ¥26,337 | ||
66261139365 | 9" | シリコンカーバイド | 防水紙 | A | グレー | 非常に細かい | 280 | 11 " | 50 | ¥17,714 | 見積依頼
| |
66261139366 | 9" | シリコンカーバイド | 防水紙 | A | グレー | 非常に細かい | 240 | 11 " | 50 | ¥16,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。