入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | セラミック |
研磨タイプ | コーティングされました |
取り付けシステム | TS |
アタッチメントタイプ | ターンオン/オフ |
バッキング材 | ファイバ |
バッキングウェイト | X |
色 | オレンジ |
ディスク径 | 4.5 " |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 13,000 |
UPC | 662544683929 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 6805100000 |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | 研磨タイプ | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261009183 | 25,000 | 酸化アルミニウム | 不織布 | ブラウン | 2" | 粗い | 80 | サンディングディスクのロック | ¥414 | ||
66261009182 | 25,000 | 酸化アルミニウム | 不織布 | マルーン | 2" | M | 120 | サンディングディスクのロック | ¥414 | ||
66254482337 | 25,000 | 酸化アルミニウム | 不織布 | 青 | 2" | 非常に細かい | 320 | サンディングディスクのロック | ¥414 | ||
66261009185 | 20,000 | 酸化アルミニウム | 不織布 | マルーン | 3" | M | 120 | サンディングディスクのロック | ¥877 | ||
66261009184 | 20,000 | 酸化アルミニウム | 不織布 | 青 | 3" | 非常に細かい | 320 | サンディングディスクのロック | ¥877 | ||
66261009186 | 20,000 | 酸化アルミニウム | 不織布 | ブラウン | 3" | 粗い | 80 | サンディングディスクのロック | ¥877 | ||
66261129718 | 12,000 | ジルコニウム酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 青 | 4.5 " | 余分な粗い | 24 | サンディングディスクのロック | ¥858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。