入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアカップ砥石 |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 1.25 " |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
面径 | 4" |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 5730 |
製品仕様 | 38A60-JVBE |
厚さ | 1.5 " |
ホイールタイプ | 11タイプ |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 6804220000 |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | アーバーホール | 厚さ | ホイール直径 | ホイールタイプ | アーバーサイズ | 面径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253146917 | 9070 | セラミック/ジルコニア | - | 2" | - | 11タイプ | 5 / 8」-11 | 4" | 1 | ¥12,905 | ||
66253146918 | 7260 | セラミック/ジルコニア | - | 2" | - | 11タイプ | 5 / 8」-11 | 5" | 1 | ¥14,120 | ||
66253146920 | 7260 | セラミック/ジルコニア | - | 2" | - | 11タイプ | 5 / 8」-11 | 5" | 1 | ¥16,226 | ||
66253146922 | 6000 | セラミック/ジルコニア | - | 2" | - | 11タイプ | 5 / 8」-11 | 6" | 1 | ¥17,701 | ||
66253146925 | 6000 | セラミック/ジルコニア | - | 2" | - | タイプ11スチールバック付き | 5 / 8」-11 | 6" | 1 | ¥13,976 | ||
66253146929 | 6000 | セラミック/ジルコニア | - | 2" | - | タイプ11スチールバック付き | 5 / 8」-11 | 6" | 1 | ¥19,431 | ||
66253198586 | 6000 | ジルコニアアルミナ | - | 2" | - | 11タイプ | 5 / 8-11 | 6" | 1 | ¥18,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。