入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 1 / 4 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 36 |
マックス。 RPM | 25,465 |
厚さ | 0.062 " |
ホイール直径 | 3" |
ホイールタイプ | 1タイプ |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | アーバーホール | 直径 | グリット | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66243510676 | 1 / 4 " | 4" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 19100 | 0.062 " | 小径強化型 | ¥289 | ||
66243510677 | 3 / 8 " | 4" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 19100 | 0.062 " | 小径強化型 | ¥2,248 | ||
66243510673 | 3 / 8 " | 3" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 25465 | 0.125 " | 小径強化型 | ¥2,037 | ||
66243510675 | 3 / 8 " | 4" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 19100 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥2,416 | ||
66243510629 | 1 / 4 " | 4" | - | 酸化アルミニウム | 19100 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥896 | ||
66243411393 | 1 / 4 " | 2" | - | 酸化アルミニウム | 30560 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥677 | ||
66243411394 | 3 / 8 " | 2" | - | 酸化アルミニウム | 30560 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。