入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | セラミックアルミナ/ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | グラスファイバー |
バッキングウェイト | Y |
ディスク径 | 7" |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | 粗い |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 8600 |
取り付けサイズ | 5 / 8-11 |
全体的なディスクタイプ | 29タイプ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グリット | 取り付けサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
63642536159 | 40 | 5 / 8-11 | ¥5,416 | ||
63642504336 | 60 | 7 / 8 " | ¥4,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。