NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 ドアクローザー Rh アルミニウム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式ドアクローザー |
アームタイプ | スライドトラックプルサイド |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | モーションセンサーを開いたままにする |
動作モードを閉じる | 電気 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 右手 |
外部ドアの幅 | 44まで」 |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 4" |
ハウジングの長さ | 21.75 " |
ハウジングの幅 | 2.625 " |
内部ドア幅 | 44まで」 |
最大ドア開口部 | 180度、最大ホールドオープン170度 |
取り付けスタイル | スライドトラック、プルサイド |
壁からの投影 | 2-5 / 8」 |
スプリングサイズ | 3から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 7.36 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8302413000 |
モデル | ドアの手渡し | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
7113SZ×RH×24VDC×689 | 右手 | スライドトラック、プルサイド | ¥315,486 | |
7113SZ×LH×24VDC×689 | 左手 | スライドトラック、プルサイド | ¥315,486 | |
7114SZ×LH×120VAC×689 | 左手 | スライドトラック、プルサイド | ¥315,486 | |
7113SZ×RH×120VAC×689 | 右手 | プルサイド、スライドトラック | ¥293,862 | |
7113SZ×LH×120VAC×689 | 左手 | プルサイド、スライドトラック | ¥293,862 | |
7114SZ×RH×24VDC×689 | 右手 | スライドトラック、プルサイド | ¥315,486 | |
7114SZ×LH×24VDC×689 | 左手 | スライドトラック、プルサイド | ¥315,486 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。