入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | 半透明の黒/赤 |
フレームデザイン | 半分、ラップアラウンド |
フレーム材料 | ポリカーボネート/ポリエステルブレンド、ナイロン66 / TPUパディング |
性別 | ユニセックス |
レンズコーティング | 曇り止め、帯電防止、UV防止、引っかき傷に強い |
レンズの色 | アンバー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | S |
テンプルカラー | ブラック |
テンプルスタイル | 調整可能なラチェットヒンジ |
UVプロテクション | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9004900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テンプルスタイル | フレームの色 | フレームデザイン | フレーム材料 | レンズコーティング | レンズの色 | サイズ | テンプルカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5900NTK3.0 | 調整可能なラチェットヒンジ | 半透明の黒/赤 | 半分、ラップアラウンド | ポリカーボネート/ポリエステルブレンド、ナイロン66 / TPUパディング | 曇り止め、帯電防止、UV防止、引っかき傷に強い | IR3.0 | S | ブラック | ¥3,094 | ||
T5900WBLS | 調節可能 | ダークブルー/グレー | 半分、ラップアラウンド | ポリカーボネート/ポリエステルブレンド、ナイロン66 / TPUパディング | 曇り止め、帯電防止、UV防止、引っかき傷に強い | スモーク | ユニバーサル | ブラック | ¥752 | ||
T5900WTKTCG | 調整可能なラチェットヒンジ | 半透明の黒/赤 | 半分、ラップアラウンド | ポリカーボネート/ポリエステルブレンド、ナイロン66 / TPUパディング | 曇り止め、帯電防止、UV防止、引っかき傷に強い | 屋内/屋外ミラー | ユニバーサル | ブラック | ¥971 | ||
T56505B | 柔軟性 | ブラック/グレー | 半分、ラップアラウンド | エラストLT | 曇り止め、帯電防止、UV防止、引っかき傷に強い | クリア | M | - | ¥371 | ||
A1301 | ストレート | シルバー | ハーフフレーム | ステンレス鋼 | ハードコーティング | TSRグレー | M | シルバー | ¥799 | ||
A1302 | ストレート | シルバー | ハーフフレーム | ステンレス鋼 | ハードコーティング | アンバー | M | シルバー | ¥799 | ||
A1303 | ストレート | シルバー | ハーフフレーム | ステンレス鋼 | ハードコーティング | シルバーミラー | M | シルバー | ¥930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。