入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | コモンスペシャル |
材料 | M1工具鋼 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.437 " |
ピッチ | 19 |
ピッチ直径の制限 | 0.4860 - 0.4865 |
シャンク径 | 0.563 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 1 / 16 " |
ねじの種類 | BSP |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.75 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 1.75 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15435 | 2.125 " | 28 | 0.3659 - 0.3436 | 0.438 " | 1 / 8 " | ボトムング | 3 / 4 " | ¥18,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。