定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORGREN M24250418 ストレート ユニオン外部六角 - 10 個パック | AB2FDU 1LRP6

NORGREN M24250418 ストレート ユニオン外部六角 - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AB2FDU モデル:M24250418相互参照:1LRP6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,883 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角アダプター
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリブチレン
ホワイト
接続タイプチューブ×MNPT
六角サイズ7 / 16 "
マックス。 圧力150のプサイ
パイプサイズ1 / 8 "
温度。 範囲32度から140度F
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3917400090
原産国KR

商品の詳細:

  • 特別な機能:外部六角付き

製品バリエーション

プロダクトモデル六角サイズパイプサイズ管のサイズ価格
NORGREN M01250418 ストレート アダプター 4mm チューブ x Mnpt - 10 個パック | AB2FBF 1LRC3 M0125041812 mm1 / 8 "4 mm¥5,053
NORGREN M01250618 ストレート アダプター 6mm チューブ x Mnpt - 10 個パック | AB2FBG 1LRC4 M0125061812 mm1 / 8 "6 mm¥4,458
NORGREN M012A0418 ストレート アダプター 4mm チューブ x Mnpt - 10 個パック | AB2FBH 1LRC7 M012A04183 mm1 / 8 "4 mm¥5,221
NORGREN M012A0618 ストレート アダプター 6mm チューブ x Mnpt - 10 個パック | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183 mm1 / 8 "6 mm¥6,687
NORGREN M02250403 オスアダプター外部六角プッシュインチ - 10 個パック | AB2FBP 1LRD6 M022504038 mmM34 mm¥6,774
NORGREN M02250405 オスアダプター外部六角プッシュインチ - 10 個パック | AB2FBQ 1LRD7 M022504058 mmM54 mm¥6,848
NORGREN M02250406 オスアダプター外部六角プッシュインチ - 10 個パック | AB2FBR 1LRD8 M022504068 mmM64 mm¥6,848

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORGREN M24250418 ストレート ユニオン外部六角 - 10 個パック
¥4,883 /単価