入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角アダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
六角サイズ | 3 mm |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
管のサイズ | 4 mm |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3917220000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。