入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシンアダプター |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 16 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 15 63 / 64 " |
長さ | 5.5 " |
アウトレット径 | 16-1 / 16」 |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | 入口直径 | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8040401696 | 14 " | 13 61 / 64 " | 14-1 / 16」 | ¥17,250 | |
8040401716 | - | - | - | ¥31,724 | |
8040401718 | - | - | - | ¥33,464 | |
8040401720 | - | - | - | ¥35,457 | |
8040401708 | - | - | - | ¥14,382 | |
8040401709 | - | - | - | ¥19,159 | |
8040401710 | - | - | - | ¥23,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。