入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 12 "×8」 |
ダクトサイズ | 12 "×8」 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 12 " |
長さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 8" |
タイプ | インカット |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307994000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040300003 | 4 "×4」 | 4 "×4」 | 4" | 10 " | 4" | 10 " | ¥19,458 | |
8040300008 | 6 "×4」 | 6 "×4」 | 6" | 10 " | 4" | 10 " | ¥23,213 | |
8040300017 | 8 "×4」 | 8 "×4」 | 8" | 10 " | 4" | 10 " | ¥19,484 | |
8040300010 | 6 "×6」 | 6 "×6」 | 6" | 12 " | 6" | 12 " | ¥20,835 | |
8040300019 | 8 "×6」 | 8 "×6」 | 8" | 12 " | 6" | 12 " | ¥20,835 | |
8040300021 | 8 "×8」 | 8 "×8」 | 8" | 14 " | 8" | 14 " | ¥27,244 | |
8040300030 | 10 "×4」 | 10 "×4」 | 10 " | 10 " | 4" | 10 " | ¥19,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。