入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能な乳首 |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 14 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 14 3 / 32 " |
長さ | 10.625 " |
アウトレット径 | 14.187 " |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8040207312 | 16 " | 16.156 " | 11.625 " | 16.187 " | ¥15,652 | |
8040207326 | - | - | - | - | ¥19,492 | |
8040207334 | - | - | - | - | ¥37,510 | |
8040207325 | - | - | - | - | ¥21,494 | |
8040207324 | - | - | - | - | ¥16,507 | |
8040207323 | - | - | - | - | ¥17,325 | |
8040207322 | - | - | - | - | ¥15,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。