入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 10 "×6」 |
ダクトサイズ | 10 "×6」 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 10 " |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 6" |
タイプ | レデューサー |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307994000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | ダクトサイズ | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040025887 | 10 "×4」 | 10 "×4」 | 12 " | 4" | ¥28,343 | ||
8040025891 | 10 "×8」 | 10 "×8」 | 8" | 8" | ¥28,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。