入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドキャップ |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 10 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 9 57 / 64 " |
長さ | 2" |
アウトレット径 | 9-61 / 64」 |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8010003772 | 4" | 22 | 3 55 / 64 " | 2.25 " | 3-59 / 64」 | ¥6,245 | |
8010003774 | 6" | 22 | 5 57 / 64 " | 2.25 " | 5-61 / 64」 | ¥8,077 | |
8010003776 | 8" | 22 | 7 57 / 64 " | 2" | 7-61 / 64」 | ¥9,475 | |
8010003771 | 12 " | 22 | 10 57 / 64 " | 1 57 / 64 " | 12-1 / 16」 | ¥10,856 | |
8010003758 | 14 " | 20 | 13 61 / 64 " | 1 57 / 64 " | 14-1 / 16」 | ¥11,122 | |
8010003760 | 16 " | 20 | 15 63 / 64 " | 1 57 / 64 " | 16-1 / 16」 | ¥11,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。