NORD SK572.1-100LP/4 13.67 1.25 AC ギアモーター 130 rpm TEFC 13.67 3 HP
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 3.84 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム合金 |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 13.6:1 |
ギアタイプ | らせん/インライン |
ギア | 硬化鋼 |
住まい | ダイカストアルミニウム合金 |
Hz | 60 |
入力HP | 3 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 " |
長さの少ないシャフト | 20 49 / 64 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 3629.0インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 130 |
無負荷RPM | 130 |
必要なブレーキディスクの数 | 0 |
オーバーハングロード | 1796ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | CW / CCW |
シール | リップ |
軸径 | 1.25 " |
シャフトの向き | 列をなして |
シャフトタイプ | 単発講座 |
熱保護 | なし |
タイプ | ACギアモーター |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | DE |
モデル | 長さの少ないシャフト | 終了 | 全負荷アンペア | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | オーバーハングロード | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK572.1-112MP / 4 19.57 | 22.625 " | 未塗装 | 6.5 | 3540.0インチポンド | 90 | 90 | 1109ポンド | 1.375 " | ¥409,217 | |
SK573.1-80LP / 4 60.97 | 17 31 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 3983.0インチポンド | 28 | 28 | 2271ポンド | 1.375 " | ¥249,642 | |
SK772.1-112MP / 4 26.86 | 22 37 / 64 " | ステンレス鋼のペンキ | 6.5 | 7257.0インチポンド | 65 | 65 | 1639ポンド | 1.625 " | ¥442,803 | |
SK773.1-100LP / 4 57.64 | 20 45 / 64 " | ステンレス鋼のペンキ | 3.84 | 7523.0インチポンド | 31 | 31 | 2111ポンド | 1.625 " | ¥558,889 | |
SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 | 17 31 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 3983.0インチポンド | 28 | 28 | 2271ポンド | 1.25 " | ¥264,772 | |
SK572.1-100LP / 4 19.57 | 20 49 / 64 " | 未塗装 | 3.84 | 3540.0インチポンド | 90 | 90 | 1846ポンド | 1.375 " | ¥390,385 | |
SK372.1-80LP / 4 33.84 | 16 29 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 1682.0インチポンド | 51 | 51 | 1224ポンド | 1" | ¥226,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。