NOBLES 9007486 ウォークビハインド カーペット エクストラクター 10 ガロン 115v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペットエクストラクターの後ろを歩く |
ブラシ速度 | 1380回転 |
クリーニングパス | 20 " |
コード長 | 50ft。 |
材料 | 回転成形 |
電源 | 115V |
回収タンク容量 | 14.5ガロン。 |
ソリューションタンク容量 | 10ガロン。 |
騒音レベル | 78 dBA |
真空モーター | 3ステージ、1.8 HP |
船の重量(kg) | 59.85 |
船高(cm) | 105.41 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8451800000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | 電源 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
608352 | 75ft。 | (2)12V、215Ahバッテリー | 81 dBA | ¥3,159,764 | ||
9004202-H | 50ft。 | 115V | 69 dBA | ¥1,661,318 | ||
9004201-H | 50ft。 | 115V | 69 dBA | ¥1,135,417 | ||
608351 | - | 4V、6Ah バッテリー 215 本 | 77 dB | ¥3,657,520 | 見積依頼
| |
MV-STRV-0001 | - | 4V、6Ah バッテリー 235 本 | 72 dB | ¥5,312,995 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。