NOBLES 608352 ウォークビハインドカーペットエクストラクター 28 ガロンバット
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペットエクストラクターの後ろを歩く |
ブラシ速度 | 1200回転 |
クリーニングパス | 22 " |
コード長 | 75ft。 |
材料 | 回転成形 |
電源 | (2)12V、215Ahバッテリー |
回収タンク容量 | 18ガロン。 |
ソリューションタンク容量 | 28ガロン。 |
騒音レベル | 81 dBA |
真空モーター | 3ステージ、2 HP |
船の重量(kg) | 144 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 135.89 |
HSコード | 8451800000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | 電源 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9007486 | 50ft。 | 115V | 78 dBA | ¥1,333,866 | ||
9004202-H | 50ft。 | 115V | 69 dBA | ¥1,661,318 | ||
9004201-H | 50ft。 | 115V | 69 dBA | ¥1,135,417 | ||
608351 | - | 4V、6Ah バッテリー 215 本 | 77 dB | ¥3,657,520 | 見積依頼
| |
MV-STRV-0001 | - | 4V、6Ah バッテリー 235 本 | 72 dB | ¥5,312,995 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。