アイテム価格 | 防塵バーニッシャー |
ブラシ速度 | 2000 RPM |
構造 | 回転成形 |
コード長 | 75ft。 |
最大生産性 | 15,000平方フィート/時 |
モーター | 1.5 HP |
パッドサイズ | 20 " |
電源 | 115 VAC、60 Hz、15A |
騒音レベル | 66 dBA |
船の重量(kg) | 43.2 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 61.47 |
HSコード | 8479892000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。