NILFISK 107406622 ウェット/ドライ真空 6-39/64 ガロン 120v
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
アイテム価格 | ウェット/ドライ真空 |
エアーフロー | CFM 127 |
乾燥容量 | 6.6ガロン。 |
高さ | 21 " |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 11ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 15 " |
モーターステージの数 | 0 |
電源コードの長さ | 24ft。 |
静圧 | 84 " |
タンク材質 | プラスチック |
タンクサイズ | 6-39 / 64ガロン |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
出力 | 1000 |
ウェットキャパシティ | 6.6ガロン。 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8508700000 |
プロダクト | モデル | 高さ | ホースの長さ | タンク材質 | タンクサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900140 | 20 " | 11ft。 | プラスチック | 5-9 / 32ガロン | 15 " | ¥107,750 | ||
107406620 | 20 " | 11ft。 | プラスチック | 5ガロン/ 20L | 15 " | ¥78,833 | ||
107406621 | 21 " | 11ft。 | ステンレス鋼 | 5-9 / 32ガロン | 16 " | ¥97,920 | ||
900141 | 21 " | 11ft。 | ステンレス鋼 | 5-9 / 32ガロン | 16 " | ¥129,161 | ||
900142 | 21 " | 11ft。 | プラスチック | 6-39 / 64ガロン | 16 " | ¥135,953 | ||
107406623 | 25 " | 11ft。 | ステンレス鋼 | 7-15 / 16ガロン | 16 " | ¥125,362 | ||
900143 | 25 " | 24ft。 | ステンレス鋼 | 7-15 / 16ガロン | 16 " | ¥152,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。