入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度、クローズラフ |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 494 psi @ 100度F |
外径 | 1.125 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1" |
UPC | 818256910307 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U607 1/8 | C×C | 912 psi @ 100度F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥794 | |
U607 1/4 | C×C | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥722 | |
C607 3 / 8 | C×C | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥705 | |
U607 1/2 | C×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥269 | |
U607 3/4 | C×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥580 | |
C607 11 / 4 | C×C | 439 psi @ 100度F | 1.375 " | 1.25 " | ¥1,602 | |
U607 11/2 | C×C | 408 psi @ 100度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥3,032 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。