NIBCO FC27655 6 バタフライ バルブ フランジ付き 6 インチ鋳鉄
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 9.5 " |
ディスク素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ギア |
ライナー材料 | EPDM |
最大水圧 | 200のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 6" |
形式 | フランジ付き |
温度。 範囲 | -20〜225度F |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。