NIBCO FC27653 5 バタフライ バルブ レバー 5 インチ鋳鉄
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | EPDM |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 5" |
形式 | フランジ付き |
温度。 範囲 | -20〜200度F |
船の重量(kg) | 24.89 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。