入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップエルボー、90度 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×FTG |
マックス。 圧力 | 5のプサイ |
外径 | 3 "x 3-1 / 8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | キャストブロンズ | C×C | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | -20度から400度F | 3 / 4 " | ¥4,702 | ||
50 1/2 | 銅を書いた | C×C | 5のプサイ | 1.375 " | -20度から400度F | 1.25 " | ¥2,159 | ||
9072 2 | 銅を書いた | C×FTG | 5のプサイ | 2.125 " | -20度から400度F | 2" | ¥5,280 | ||
907 3 | 銅を書いた | C×C | 5のプサイ | 3.125 " | -20度から400度F | 3" | ¥9,216 | ||
50 1/2 | 銅を書いた | C×FTG | 5のプサイ | 1.375 " | -20度から400度F | 1.25 " | ¥3,614 | ||
707-3-5R-LF 1/2X3/8 | 低鉛キャストブロンズ | C×FNPT | 577のプサイ | - | -20度から200度F | 1 / 2 " | ¥3,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。