入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
接続タイプ | C×C |
材料 | 低鉛キャストブロンズ |
マックス。 圧力 | 351のプサイ |
外径 | 1.375 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.59 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-LF2 | C×C | 291のプサイ | - | - | 2" | ¥24,373 | ||
733-LF 2 1/2 | C×C | 269のプサイ | - | - | 2.5 " | ¥38,658 | ||
733-LF3 | C×C | 254のプサイ | - | - | 3" | ¥97,191 | ||
733LF-112 | C×C | 327のプサイ | 1.625 " | - | 1.5 " | ¥20,695 | ||
7333LF-12 | C×FNPT | 577のプサイ | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥6,957 | ||
7333LF-34 | C×FNPT | 466のプサイ | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥9,082 | ||
7333LF-1 | C×FNPT | 395のプサイ | 1-1 / 8 "1" | 1" | 1" | ¥16,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。