定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 708LF-12 エルボ 90 シンク フランジ C x FNPT 1/2 インチ | AJ2HUQ 5GEW5

NIBCO 708LF-12 エルボ 90 シンク フランジ C x FNPT 1/2 インチ

在庫あり
アイテム: AJ2HUQ モデル:708LF-12相互参照:5GEW5

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,160 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、90度、シンクフランジ
接続タイプC×FNPT
材料低鉛キャストブロンズ
マックス。 圧力577のプサイ
外径5 / 8 "x 1 / 2"
パイプサイズ1 / 2 "
温度。 範囲-20度から200度F
管のサイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)4.57
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズボディ材質接続タイプItemマックス。 圧力外径パイプサイズ温度。 範囲価格
NIBCO 7073/1エルボー2キャストブロンズCx Fnpt90 / 1インチ| AC2WHM 6N36 50 1/21 / 2 "キャストブロンズC×FNPTエルボー、90度577 psi @ 200度F5 / 8 "1 / 2 "-20度から400度F¥1,453
NIBCO 7074エルボ1キャストブロンズCx Mnpt90インチ| AC1WHT 6N36 7074 11"キャストブロンズC×MNPTエルボー、90度395 psi @ 200度F1-1 / 8 "1"1"-20度から400度F¥4,692
NIBCO U7073 / 1エルボ2鋳造銅Cx Fnpt90 / 1インチ| AE2YPE 4P5 U7073 1/21 / 2 "鋳造銅C×FNPTエルボー、90度722 psi @ 100度F5 / 8 "1 / 2 "-20度から400度F¥1,513
NIBCO C7073 / 3エルボ4鋳造銅Cx Fnpt90 / 3インチ| AE4YPF 4P5 C7073 3 / 43 / 4 "鋳造銅C×FNPTエルボー、90度582 psi @ 100度F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20度から400度F¥2,445
NIBCO C7073エルボ1鋳造銅Cx Fnpt90インチ| AE1YPG 4P5 C7073 11"鋳造銅C×FNPTエルボー、90度494 psi @ 100度F1.125 "1"-20度から400度F¥5,571
NIBCO C7074 / 1エルボ2鋳造銅Cx Mnpt90 / 1インチ| AE2YPL 4P5 C7074 1 / 21 / 2 "鋳造銅C×MNPTエルボー、90度722 psi @ 100度F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20度から400度F¥1,391
NIBCO70735ALF-12エルボー90HYセットローリードキャストブロンズ| AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C×FNPTエルボー、90度、HYセット577のプサイ5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20度から200度F¥3,718

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 708LF-12 エルボ 90 シンク フランジ C x FNPT 1/2 インチ
¥4,160 /単価