入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 鋳造銅 |
接続タイプ | C×MNPT |
マックス。 圧力 | 722 psi @ 100度F |
外径 | 5 / 8 "x 1 / 2" |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 接続タイプ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | 1 / 2 " | キャストブロンズ | C×FNPT | エルボー、90度 | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20度から400度F | ¥1,413 | ||
7074 1 | 1" | キャストブロンズ | C×MNPT | エルボー、90度 | 395 psi @ 200度F | 1-1 / 8 "1" | 1" | -20度から400度F | ¥4,583 | ||
U7073 1/2 | 1 / 2 " | 鋳造銅 | C×FNPT | エルボー、90度 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20度から400度F | ¥1,413 | ||
C7073 3 / 4 | 3 / 4 " | 鋳造銅 | C×FNPT | エルボー、90度 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 " | -20度から400度F | ¥2,348 | ||
C7073 1 | 1" | 鋳造銅 | C×FNPT | エルボー、90度 | 494 psi @ 100度F | 1.125 " | 1" | -20度から400度F | ¥5,450 | ||
70735ALF-12 | 1 / 2 " | - | C×FNPT | エルボー、90度、HYセット | 577のプサイ | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20度から200度F | ¥3,610 | ||
7075ALF-12 | 1 / 2 " | - | C×C | エルボー、90度、HYセット | 577のプサイ | 5 / 8 " | - | -20度から200度F | ¥3,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。