入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップイヤーエルボー、90度 |
接続タイプ | C×FNPT |
材料 | 低鉛キャストブロンズ |
マックス。 圧力 | 466のプサイ |
外径 | 7 / 8 "x 3 / 4" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.98 |
船の長さ(cm) | 4.19 |
船幅(cm) | 3.94 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70735 1 | キャストブロンズ | C×FNPT | 395 psi @ 200度F | 1.125 " | 1" | -20度から400度F | 1" | ¥8,797 | ||
70735LF-12 | 低鉛キャストブロンズ | C×FNPT | 577のプサイ | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20度から400度F | 1 / 2 " | ¥3,213 | ||
U70735 1/2 | 鋳造銅 | C×FNPT | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20度から400度F | 1 / 2 " | ¥2,014 | ||
C7075 1 / 2 | 鋳造銅 | C×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | - | -20度から400度F | 1 / 2 " | ¥1,634 | ||
70735RLF-3412 | - | C×FNPT | 466のプサイ | 7 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20度から200度F | 3 / 4 " | ¥7,256 | ||
70735LF-1 | - | C×FNPT | 395のプサイ | 1-1 / 8 "1" | 1" | -20度から200度F | 1" | ¥11,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。