定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO70735LF-1ドロップイヤーエルボー90ローリードキャストブロンズ| AJ2HUF 5GEV4

NIBCO 70735LF-1 ドロップイヤーエルボ 90 低鉛鋳造青銅

在庫あり
アイテム:AJ2HUF モデル:70735LF-1相互参照:5GEV4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,880 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドロップイヤーエルボー、90度
接続タイプC×FNPT
材料低鉛キャストブロンズ
マックス。 圧力395のプサイ
外径1-1 / 8 "1"
パイプサイズ1"
温度。 範囲-20度から200度F
管のサイズ1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)4.27
船幅(cm)4.45
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ温度。 範囲管のサイズ価格
NIBCO 70735ドロップイヤーエルボ1キャストブロンズCx Fnpt | AC90WHQ 6N36 70735 1キャストブロンズC×FNPT395 psi @ 200度F1.125 "1"-20度から400度F1"¥8,797
NIBCO70735LF-12ドロップイヤーエルボー90ローリードキャストブロンズ| AE3NJP 5EFW3 70735LF-12低鉛キャストブロンズC×FNPT577のプサイ5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20度から400度F1 / 2 "¥3,213
NIBCO U70735 / 1ドロップイヤーエルボ2鋳造銅Cx Fnpt | AE90YPJ 4P5 U70735 1/2鋳造銅C×FNPT722 psi @ 100度F5 / 8 "1 / 2 "-20度から400度F1 / 2 "¥2,014
NIBCO C7075 / 1ドロップイヤーエルボ2鋳造銅Cx C | AE90YPN 4P5 C7075 1 / 2鋳造銅C×C722 psi @ 100度F5 / 8 "--20度から400度F1 / 2 "¥1,634
NIBCO70735LF-34ドロップイヤーエルボー90ローリードキャストブロンズ| AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C×FNPT466のプサイ7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20度から200度F3 / 4 "¥3,944
NIBCO70735RLF-3412ドロップイヤーエルボー90ローリードキャストブロンズ| AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C×FNPT466のプサイ7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20度から200度F3 / 4 "¥7,256

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 70735LF-1 ドロップイヤーエルボ 90 低鉛鋳造青銅
¥11,880 /単価